※使用例
AWJ
ELフラット吊バンド PE管 ステンレスPE50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
12293745
品番
PE10112-0050
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途
PE管専用配管支持金具
材質
タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色
AWJブルー
サイズ
PE50
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バンド)
SUS304
材質(ボルト・ナット)
SUS304
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※ポリエチレン管への使用の際は、お問い合わせください。
商品説明動画
参考になった