適合塗料トップコート・シーラー ◎
合成樹脂調合ペイント ◎
タールエポキシ塗料 ◎
リシンベース吹き ◎
単層弾性塗料 ◎
微弾性フィーラー ◎
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンダブルチップ(1850)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)30m、ホッパー60N-60、異型ジョイント 3/8UN×1/4PF質量(kg)35出力駆動源:AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.2常用圧力(MPa)(最大)14寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52 × 38 × 48(85)