適合塗料ラッカー ○
フタル酸樹脂塗料 ○
メラミン ○
アクリル ○
合成樹脂調合ペイント ○
ビニール塗料 ○
一般錆止塗料 ○
鉛丹錆止塗料 ◎
エポキシ樹脂塗料 ◎
樹脂フィーラー(エアレス用) ◎
塩化ゴム ◎
タールエポキシ(一般) ◎
単層弾性塗料 ◎
アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ◎
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ターンクリーンチップ(3150)、ボディーセット(ターンクリーン)、ブルーホース(3/8)30m質量(kg)54出力駆動源:ガソリンエンジン、6.0ps(定格4.5ps)最大吐出量(L/min)10.3常用圧力(MPa)最大)22最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67