CBA2L40-75-HL 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2L~) SMC 12298474

 

CBA2L40-75-HL 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2L~) SMC 12298474
CBA2L40-75-HL 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2L~) SMC 12298474

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2L~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)40注文コード12298474品番CBA2L40-75-HL
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする