SBM-300 3倍速巻尺 30m SK11 12303920

SBM-300 3倍速巻尺 30m SK11 12303920
SBM-300 3倍速巻尺 30m SK11 12303920
SBM-300 3倍速巻尺 30m SK11 12303920
SBM-300 3倍速巻尺 30m SK11 12303920
SBM-300 3倍速巻尺 30m SK11 12303920

3倍速巻尺 30m

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード12303920品番SBM-300
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

巻取スピード3倍速の巻尺です。
3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。
耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。
テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。

用途長さの測定。仕様巻取りスピード:3倍速材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)30テープ地色表:白、裏:黄色材質(テープ)グラスファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする