曜日別特売
NW-2172-09-S レイヤーシャツ Nittaku(ニッタク) 12304025

 

NW-2172-09-S レイヤーシャツ Nittaku(ニッタク) 12304025
NW-2172-09-S レイヤーシャツ Nittaku(ニッタク) 12304025
NW-2172-09-S レイヤーシャツ Nittaku(ニッタク) 12304025
NW-2172-09-S レイヤーシャツ Nittaku(ニッタク) 12304025
NW-2172-09-S レイヤーシャツ Nittaku(ニッタク) 12304025
NW-2172-09-S レイヤーシャツ Nittaku(ニッタク) 12304025

レイヤーシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
サイズS
内容量1枚注文コード12304025品番NW-2172-09-S
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

新色追加!ドライ素材のレイヤード風、レイヤーシャツ。
ドライ素材でサラッと軽い、人気のレイヤード風デザインの男女兼用ユニフォームシャツです。胸ポケット付きで、便利です。

材質ポリエステル100%用具種別ウェア・装着品サイズSブルー機能男女兼用、吸汗速乾、伸縮、UVカット仕様【公認】JTTA公認※公式試合に着用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする