SK11
コンプ グロメット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12304401
品番
2E04101
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
モーターコードを保護、固定します。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
ゴム
厚さ(mm)
16
内径(Φmm)
616
外径(mm)
27