曜日別特売
NW-2509--KA-1-M カルマルショーツ Nittaku(ニッタク) 12304497

NW-2509--KA-1-M カルマルショーツ Nittaku(ニッタク) 12304497
NW-2509--KA-1-M カルマルショーツ Nittaku(ニッタク) 12304497
NW-2509--KA-1-M カルマルショーツ Nittaku(ニッタク) 12304497
NW-2509--KA-1-M カルマルショーツ Nittaku(ニッタク) 12304497
NW-2509--KA-1-M カルマルショーツ Nittaku(ニッタク) 12304497
NW-2509--KA-1-M カルマルショーツ Nittaku(ニッタク) 12304497
NW-2509--KA-1-M カルマルショーツ Nittaku(ニッタク) 12304497

カルマルショーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック×ホワイト
サイズM
内容量1本注文コード12304497品番NW-2509--KA-1-M
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カルくて・マルい!ラウンド型スリットショーツ、カルマルショーツ。
カルくて・マルい、肌の露出を抑えたラウンド型スリットタイプのショーツです。しなやかなパウダリータッチと、マイクロファイバー糸を使用した素材は、上品でソフトな風合いが特徴です。

用具種別ウェア・装着品材質ポリエステル100%機能男女兼用、吸汗速乾、軽量、ドライサイズMブラック×ホワイト仕様【公認】JTTA公認※公式試合に着用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする