2409010 コンプ アウトレットバルブ SK11 12304550

2409010 コンプ アウトレットバルブ SK11 12304550
2409010 コンプ アウトレットバルブ SK11 12304550

コンプ アウトレットバルブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12304550品番2409010
販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

エアコンプレッサーの交換用パーツです。
起動時の各配管内の減圧用の弁です。

用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮六角対辺(mm)11配管1/8テーパーオネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12304550
2025-02-17
用途: コンプレッサーの修理
農・林・水産業

コンプレッサーのエアー漏れでこちらを使用しました
0.3ぐらい溜まるまでは、エアーが出るのは正常のようです
一度0.2ぐらいまで溜まればコンプレッサーの再起動時に少しエアーを逃し直ぐに止まります
安く修理できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする