曜日別特売
2N01061 コンプ ニップル SK11 12304708

コンプ ニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12304708品番2N01061
販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

エアコンプレッサーの交換用パーツです。
シリンダ接続配管バーです。

用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮外径×内径(Φmm)【両端取付部】16×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする