曜日別特売
NW-2482-SLS-2-S セモリアショーツ Nittaku(ニッタク) 12304908

NW-2482-SLS-2-S セモリアショーツ Nittaku(ニッタク) 12304908
NW-2482-SLS-2-S セモリアショーツ Nittaku(ニッタク) 12304908
NW-2482-SLS-2-S セモリアショーツ Nittaku(ニッタク) 12304908
NW-2482-SLS-2-S セモリアショーツ Nittaku(ニッタク) 12304908
NW-2482-SLS-2-S セモリアショーツ Nittaku(ニッタク) 12304908

セモリアショーツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ネイビー
サイズS
内容量1本注文コード12304908品番NW-2482-SLS-2-S
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽さ+清涼感、セモリアショーツ。
軽くて清涼感溢れるショーツです。人気のセミロングタイプの形状です。
「ツインライン(R)-FV」とは
特殊製織技術により通気性を高めた立体構造織物です。軽量でクーリング性が高く、凹凸断面で接触を減らしドライ感に優れています。
※JTTAワッペンについて:2015年9月前に発表した製品については黒いワッペンが付いています。赤いワッペンと同じく白ボール使用時の着用が認められています。

機能男女兼用、ドライ、軽量、吸汗速乾用具種別ウェア・装着品サイズS材質ユニチカ「ツインライン(R)-FV」ポリエステル100%ネイビー仕様【公認】JTTA公認※公式試合に着用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする