曜日別特売
DVC-TBLM DVCライトレベル SK11 12305207

DVC-TBLM DVCライトレベル SK11 12305207
DVC-TBLM DVCライトレベル SK11 12305207
DVC-TBLM DVCライトレベル SK11 12305207
DVC-TBLM DVCライトレベル SK11 12305207
DVC-TBLM DVCライトレベル SK11 12305207
DVC-TBLM DVCライトレベル SK11 12305207

DVCライトレベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12305207品番DVC-TBLM
販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

LEDライト付きの水平器です。
LEDライト搭載で暗所での作業に便利です。
大型シャックル付きで携帯に便利です。
強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。
測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。
蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。

用途
水平・垂直の測定。
付属品試供品電池材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;ポリカーボネイト樹脂,気泡管;アクリル樹脂,電池:CR2032コイン電池1個気泡管:ブルー精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
注意
※使用前に必ず精度確認を行ってください。精度確認は気泡が標線の内側にあることを確認してから同一面上で左右に反転して0.3mm以内の気泡の移動であることを確認してください。標線の太さは0.4mmなので、気泡の移動量を測る目安としてください。測定基準面にごみ等の付着や打痕による突起などがないことを確認してください。
※気泡管の破損等による液漏れが生じた時、目に入った場合は直ちに清浄な水で洗眼し、眼科医の手当を受けてください。皮膚に付いた場合は多量の水、及び石鹸で洗い流してください。衣服に付いた場合も同様にしてください。幼児の手の届かないところに保管してください。
※本体は必ず測定基準面で測定してください。蓄光は直射日光の下に放置すると発光性が低下します。超強力磁石付きなので電子機器等に近づけないでください。アルミ製本体は通電しますので、感電します。
※付属している電池は試供品です。市販の電池よりも電池寿命が短いことがあります。ご使用の際は市販の電池へ交換してからご使用いただくことをお勧め致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする