DVC-ACLM DVCクリアレベル SK11 12305250

DVC-ACLM DVCクリアレベル SK11 12305250
DVC-ACLM DVCクリアレベル SK11 12305250
DVC-ACLM DVCクリアレベル SK11 12305250
DVC-ACLM DVCクリアレベル SK11 12305250
DVC-ACLM DVCクリアレベル SK11 12305250
DVC-ACLM DVCクリアレベル SK11 12305250

DVCクリアレベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12305250品番DVC-ACLM
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軽量型の水平器です。
マグネット内蔵かつ、軽量ボディなので壁面取付金具の水平出しに便利です。
全面が測定面として使用可能で、直角定規としても使えます。
透明で目盛り付きなので透かして測定可能です。
薄型、軽量なので携帯に便利で、樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。

用途水平・垂直の測定。材質本体・気泡管;アクリル樹脂気泡管:ブルー精度±2.50mm/m=±0.1432度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
注意
※使用前に必ず精度確認を行ってください。精度確認は気泡が標線の内側にあることを確認してから同一面上で左右に反転して0.3mm以内の気泡の移動であることを確認してください。標線の太さは0.4mmなので、気泡の移動量を測る目安としてください。測定基準面にごみ等の付着や打痕による突起などがないことを確認してください。
※気泡管の破損等による液漏れが生じた時、目に入った場合は直ちに清浄な水で洗眼し、眼科医の手当を受けてください。皮膚に付いた場合は多量の水、及び石鹸で洗い流してください。衣服に付いた場合も同様にしてください。幼児の手の届かないところに保管してください。
※本体は必ず測定基準面で測定してください。蓄光は直射日光の下に放置すると発光性が低下します。磁石付きなので電子機器等に近づけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする