NF-1021 0620 ニップルソケット 2M×1F SK11 12305496

NF-1021 0620 ニップルソケット 2M×1F SK11 12305496
NF-1021 0620 ニップルソケット 2M×1F SK11 12305496
NF-1021 0620 ニップルソケット 2M×1F SK11 12305496

ニップルソケット 2M×1F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12305496品番NF-1021 0620
販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。
異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。

用途
エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする