SK11
ニップルソケット 4M×3F
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12305539
品番
NF-1043 0660
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。
異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途
エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質
真鍮
形状
中間異径ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材