曜日別特売
LF-1033 1140 エルボ 3F SK11 12305749

LF-1033 1140 エルボ 3F SK11 12305749
LF-1033 1140 エルボ 3F SK11 12305749

エルボ 3F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12305749品番LF-1033 1140
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。
同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。

用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする