曜日別特売
VCN-0621 STホースN  H21×6M SK11 12305846

VCN-0621 STホースN  H21×6M SK11 12305846
VCN-0621 STホースN  H21×6M SK11 12305846
VCN-0621 STホースN  H21×6M SK11 12305846

STホースN H21×6M

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード12305846品番VCN-0621
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ホースの接続に最適です。
ホースを接続するのに便利です。

用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR3/4タケノコ外径(Φmm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする