VHJ-0621 STホースJ  H21×6M SK11 12305925

VHJ-0621 STホースJ  H21×6M SK11 12305925
VHJ-0621 STホースJ  H21×6M SK11 12305925
VHJ-0621 STホースJ  H21×6M SK11 12305925

STホースJ H21×6M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12305925品番VHJ-0621
販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ホースの接続に最適です。
ホースを接続するのに便利です。

用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR3/4タケノコ外径(Φmm)20.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする