曜日別特売
S-85DPC L 310 DSLプラグL N85 SK11 12306090

S-85DPC L 310 DSLプラグL N85 SK11 12306090
S-85DPC L 310 DSLプラグL N85 SK11 12306090
S-85DPC L 310 DSLプラグL N85 SK11 12306090

DSLプラグL N85

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード12306090品番S-85DPC L 310
販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。
エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。
従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。
純日本製です。

用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437189(SK11・DSLプラグN85・S-85DPC260)材質鋼鉄・他寸法(mm)46×19質量(g)55ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5(ウレタンホース)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする