曜日別特売
S-22DPF 210 DSLプラグ 2F SK11 12306196

S-22DPF 210 DSLプラグ 2F SK11 12306196
S-22DPF 210 DSLプラグ 2F SK11 12306196
S-22DPF 210 DSLプラグ 2F SK11 12306196

DSLプラグ 2F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12306196品番S-22DPF 210
販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。
エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。
従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。
純日本製です。

用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436915(SK11・DSLプラグL2F・S-22DPFL260)材質鋼鉄・他寸法(mm)36×17質量(g)29ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc1/4適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする