Nittaku(ニッタク)
サラットパーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
12306247
品番
NW-2845-21-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
新色追加!ドライ素材のサラットパーカー。
サラッと着こなす、ドライ素材のパーカーです。軽量で吸汗速乾に優れ、紫外線対策にも効果的です!
機能
男女兼用、吸汗速乾、軽量、伸縮、ドライ、UVカット
色
ピンク
サイズ
O
用具種別
ウェア・装着品
材質
ポリエステル100%