SK11
インパクトフックマキタ用 右
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12306388
品番
SIH-WR-MR
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
安心感のある両側固定のインパクトフックです。
マキタTD173にも対応したフックです。
一瞬で腰回りのカラビナに簡単着脱できます。
落下防止コードを取り付けできる機構になっています。
用途
インパクトドライバー・インパクトレンチに取り付けて腰回りに携帯。
付属品
取付用ネジ
仕様
右手用
適合
マキタ14.4V・18V機(TD173適合)
材質
スチール
色
ブラックメッキ
不適合
10.8V、40Vmax
注意
※機種やご使用のバッテリーの形状によっては装着できない場合がございます。ゆるみがないようにしっかり装着してください。