曜日別特売
NW-2819-71-L エアースパッツ ブラック Nittaku(ニッタク) 12306457

NW-2819-71-L エアースパッツ ブラック Nittaku(ニッタク) 12306457
NW-2819-71-L エアースパッツ ブラック Nittaku(ニッタク) 12306457
NW-2819-71-L エアースパッツ ブラック Nittaku(ニッタク) 12306457
NW-2819-71-L エアースパッツ ブラック Nittaku(ニッタク) 12306457

エアースパッツ ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード12306457品番NW-2819-71-L
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

股部分にメッシュ切り替え付き、エアースパッツ。
股部分にメッシュの切り替えで、履き心地が爽快なインナー用スパッツです。着用の際は、必ずゲーム用パンツのインナーとして着用してください。

機能男女兼用、吸汗速乾、伸縮用具種別ウェア・装着品材質ポリエステル83%、ポリウレタン17%サイズL仕様【公認】JTTA公認※公式試合に着用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする