曜日別特売
SWS-0300 ZAK超速木工用レシプロソー SK11 12307298

SWS-0300 ZAK超速木工用レシプロソー SK11 12307298
SWS-0300 ZAK超速木工用レシプロソー SK11 12307298
SWS-0300 ZAK超速木工用レシプロソー SK11 12307298

ZAK超速木工用レシプロソー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)300
内容量1枚注文コード12307298品番SWS-0300
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。
窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。
本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。
木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。

用途
一般木材、集成材、合板、生木の切断。
仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)300ピッチ(mm)3板厚(mm)1.2
注意
※切断能力は電動工具により大きく異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする