曜日別特売
SCHNT-15 BR コイルホースNEXT 15m SK11 12307578

SCHNT-15 BR コイルホースNEXT 15m SK11 12307578
SCHNT-15 BR コイルホースNEXT 15m SK11 12307578
SCHNT-15 BR コイルホースNEXT 15m SK11 12307578
SCHNT-15 BR コイルホースNEXT 15m SK11 12307578

コイルホースNEXT 15m

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード12307578品番SCHNT-15 BR
販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。
8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。
コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。
糸入りホース採用で耐久性をアップさせています。
水形は8パターンで最適な水まきが可能です。
材質はEVAを採用、従来のPUに比べ軽量で丈夫です。

用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水コイルホース。仕様散水ノズル:8パターン材質ホース;EVA,ノズル・アタッチメント;ABS切替方式シャワー,下向き,ヨコ,シャワー強,拡散,ストレート,ミスト,ジェットホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)15有効長(m)12
注意
※ご使用前には、必ずホースのねじれや、折れた個所がないかご確認下さい。
※手元で止水のまま長時間放置されますと、破裂の恐れがありますので、ご使用後は必ず蛇口の元栓を締めて下さい。
※ご使用後は水をよく抜き、直射日光の当たらない場所に保管して下さい。
※分解・改造はしないでください。
※残水は雑菌等の繁殖により、異臭が発生したり、動植物等に悪影響を及ぼす場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする