曜日別特売
BT-2540LG カムバックル式荷締ベルト SK11 12307666

BT-2540LG カムバックル式荷締ベルト SK11 12307666
BT-2540LG カムバックル式荷締ベルト SK11 12307666
BT-2540LG カムバックル式荷締ベルト SK11 12307666

カムバックル式荷締ベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本
長さ(m)4
ベルト色ライムグリーン
内容量1本注文コード12307666品番BT-2540LG
販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。
ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。
アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。
長さ調整は自由自在です。

用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25長さ(m)4使用荷重(t)82破断強度(kg)326ベルト色ライムグリーン端末仕様エンドレスバックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする