曜日別特売
DCL-39708E LEDシーリング DAIKO(大光電機) 12308496

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台エネルギー消費効率(Lm/W)130.4注文コード12308496品番DCL-39708E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,000
仕様消費効率昼白色時器具:ホワイトアッシュ取付C04/E05/G05電圧(V)AC100消費電力(W)46スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態寸法(Φ×高さH)(mm)624×125ランプLED内蔵色温度(K)6500/2700材質(カバー)アクリル光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)130.4材質(枠)木製光源寿命40000時間容量(VA)47色(カバー)乳白(マット)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6000調光の可否機能付、調光10段切替(5%~100%)、保安灯10段階調光、調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする