曜日別特売
DSY-3902YTE LEDシステムライト DAIKO(大光電機) 12309169

LEDシステムライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)2700
消費電力(W)10.5
内容量1台注文コード12309169品番DSY-3902YTE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
器具:シルバー取付天井/壁(縦向/横向)/床付兼用材質(本体)アルミ型材、鋼板タイプ縦長付・横長付兼用電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)10.5寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×600×52色温度(K)2700材質(カバー)ポリカーボネート光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98光源寿命40000時間容量(VA)11(100V)/13(200V)連結数最大27台(100V時)、54台(200V時)まで色(カバー)乳白RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする