色器具:シルバー取付天井/壁(縦向/横向)/床付兼用材質(本体)アルミ型材、鋼板タイプ縦長付・横長付兼用電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)10.5寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×600×52色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.5光源寿命40000時間容量(VA)11(100V)/13(200V)連結数最大27台(100V時)、54台(200V時)まで色(カバー)乳白RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1140