DSL-5345AW LEDスポットライト DAIKO(大光電機) 12309747

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光源色温白色調光の可否調光器併用不可光束(Lm)455注文コード12309747品番DSL-5345AW
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
材質本体:アルミダイカスト、塗装カバー:アクリル 透明長さ(mm)95寸法(mm)出:74器具:白取付B01高さ(mm)吊:49電圧(V)AC100消費電力(W)5.6寸法(幅W×高さH)(mm)38×95角度(°)首振90・回転320、首振外向のみ90・回転360寸法(Φmm)38光源ダイクロハロゲン50W相当ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.2光源寿命40000時間容量(VA)13光束(Lm)455RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光器併用不可調色の可否×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする