DSL-4902AWG LEDスポットライト DAIKO(大光電機) 12309808

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光源色温白色調光の可否可能(1%~100%/LED専用調光器(別売)光束(Lm)1040注文コード12309808品番DSL-4902AWG
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900
材質本体:アルミダイカスト、塗装塗装反射板:ポリカーボネート アルミ蒸着長さ(mm)135寸法(mm)出:110器具:白取付B01高さ(mm)吊:64電圧(V)AC100消費電力(W)14.5寸法(幅W×高さH)(mm)90×170角度(°)首振90・回転320、首振外向のみ90・回転360寸法(Φmm)60光源12Vダイクロハロゲン85W相当ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)71.7光源寿命40000時間容量(VA)25光束(Lm)1040RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否可能(1%~100%/LED専用調光器(別売)調色の可否×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする