曜日別特売
DSL-5330WBG LEDスポットライト DAIKO(大光電機) 12309905

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色調光の可否可能(1%~100%/LED専用調光器(別売)光束(Lm)960注文コード12309905品番DSL-5330WBG
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質本体:鋼板、塗装本体:アルミダイカスト寸法(mm)出:152器具:黒取付B01電圧(V)AC100消費電力(W)17角度(°)首振90・回転320、首振外向のみ90・回転360光源白熱灯100W×2灯相当ランプLED内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×130×吊75器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)59.2光源寿命40000時間容量(VA)18光束(Lm)960RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否可能(1%~100%/LED専用調光器(別売)調色の可否×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする