SL-2555KP コンベックス レインボー SK11 12310290

SL-2555KP コンベックス レインボー SK11 12310290
SL-2555KP コンベックス レインボー SK11 12310290
SL-2555KP コンベックス レインボー SK11 12310290
SL-2555KP コンベックス レインボー SK11 12310290
SL-2555KP コンベックス レインボー SK11 12310290
SL-2555KP コンベックス レインボー SK11 12310290

コンベックス レインボー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12310290品番SL-2555KP
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

神秘的な輝き虹色コーティングを施しています。
5.5mまでの長さの測定におすすめです。
立ちの良い特殊テープ形状にしています。

用途
長さの測定。
材質ABS樹脂長さ(m)5.5JIS規格JIS1級(両面)サイズ(mm)25巾
注意
※ご使用前に、台紙に記載の取り扱い上のご注意をよくお読みの上。正しくお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする