曜日別特売
150MM ノギス SK11 12310448

150MM ノギス SK11 12310448
150MM ノギス SK11 12310448

ノギス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12310448品番150MM
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メッキ加工を施してあり、サビや汚れに強いです。
本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値を読み取ります。

用途
本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値の測定。
外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定。
付属品収納ケース材質ハイカーボン、スチール鋼、ハードクロームメッキ測定範囲(mm)0.05~150精度(mm)0.1最小読取値(mm)0.05
注意
※用途以外の使用はしないで下さい。
※ご使用前に本体の油、ホコリなどを拭き取って下さい。
※このノギスの精度を超える、精度を必要とする作業には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする