DAIKO(大光電機)
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
電球色
消費電力(W)
6.5
注文コード
12310840
品番
DBK-39069YE
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
光源色・光色・消費電力
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
出:153
色
器具:ホワイトアッシュ
タイプ
上下面開放
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
153×114
光源
白熱灯60W相当
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
材質(カバー)
木製、塗装:ポリカーボネート
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
43
光源寿命
40000時間
容量(VA)
11
色(カバー)
乳白
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
280