DBK-41358YE LEDブラケット DAIKO(大光電機) 12310849

LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色消費電力(W)4.6注文コード12310849品番DBK-41358YE
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法(mm)出:100取付B01/E06タイプ密閉型電圧(V)AC100消費電力(W)4.6寸法(Φ×高さH)(mm)135×100光源白熱灯60W相当ランプLED内蔵色温度(K)2700材質(カバー)シリコン光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.6光源寿命40000時間容量(VA)8色(カバー)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする