用途照明・作業灯。付属品ライト本体、クリップ、充電コード、収納バッグ仕様防水性能、防雨型(防水形ではありません、水中で使用しないでください)質量(kg)約1電源リチウムイオンバッテリー3.7V(4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×355×180充電時間約3.5時間(2A)、4時間(1.0A)照度(Lx)【1m】325(HIGH・昼光色)、300(HIGH・白色)連続点灯時間2時間(HIGH)、4時間(MID)、8.5時間(LOW)電源タイプ充電式光束(Lm)最大2000(HIGH)、1200(MID)、700(LOW)電球の種類LED