SK11
ホースニップル H6×1M
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12310956
品番
HN-7106 ステンレス
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス製のホースニップルです。
SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。
用途
ホースと配管の接続に使用。
材質
SUS304ステンレス
形状
ニップル
使用圧力(MPa)
3.45以下
温度(℃)
-50~+150
使用流体
空気、水、油
商品豆知識
配管工事を支える補助部材