HN-7207 ステンレス ホースニップル H7×2M SK11 12310981

HN-7207 ステンレス ホースニップル H7×2M SK11 12310981
HN-7207 ステンレス ホースニップル H7×2M SK11 12310981

ホースニップル H7×2M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12310981品番HN-7207 ステンレス
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

錆びにくいステンレス製のホースニップルです。
SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。

用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする