HN-7209 ステンレス ホースニップル H9×2M SK11 12310990

HN-7209 ステンレス ホースニップル H9×2M SK11 12310990
HN-7209 ステンレス ホースニップル H9×2M SK11 12310990

ホースニップル H9×2M

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード12310990品番HN-7209 ステンレス
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

錆びにくいステンレス製のホースニップルです。
SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。

用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする