HF-1209 0020 ホースニップル  H9×2F SK11 12311026

HF-1209 0020 ホースニップル  H9×2F SK11 12311026
HF-1209 0020 ホースニップル  H9×2F SK11 12311026
HF-1209 0020 ホースニップル  H9×2F SK11 12311026

ホースニップル H9×2F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12311026品番HF-1209 0020
販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

エアー配管用ホースニップルです。
ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。

用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする