SK11
ホースニップルH105×3F
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12311051
品番
HF-1310 0040
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
エアー配管用ホースニップルです。
ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途
エアー配管継手(ホースニップル)。
材質
真鍮
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
めねじRc(PT)3/8
ホース口径(Φmm)
10.5
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材