HN-1207 0090 ホースニップル  H7×2M SK11 12311096

HN-1207 0090 ホースニップル  H7×2M SK11 12311096
HN-1207 0090 ホースニップル  H7×2M SK11 12311096
HN-1207 0090 ホースニップル  H7×2M SK11 12311096

ホースニップル H7×2M

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード12311096品番HN-1207 0090
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

エアー配管用の片口ニップルです。
ウレタンホースと機器の接続に適しています。

用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気ホース接続径(Φmm)【ウレタンホース】6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする