HN-1240 0120 ホースニップルH127×2M SK11 12311130

HN-1240 0120 ホースニップルH127×2M SK11 12311130
HN-1240 0120 ホースニップルH127×2M SK11 12311130
HN-1240 0120 ホースニップルH127×2M SK11 12311130

ホースニップルH127×2M

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード12311130品番HN-1240 0120
販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

エアー配管用ホースニップルです。
ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。

用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする