SK11
ホースニップルH105×3M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12311139
品番
HN-1310 0130
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
エアー配管用ホースニップルです。
ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途
エアー配管継手(ホースニップル)。
材質
真鍮
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR(PT)3/8
ホース口径(Φmm)
10.5
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材