曜日別特売
DBK-41543W LEDブラケット DAIKO(大光電機) 12311156

LEDブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色消費電力(W)4.6注文コード12311156品番DBK-41543W
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
寸法(mm)出:138器具:白取付E13タイプ密閉型電圧(V)AC100消費電力(W)4.6寸法(幅W×高さH)(mm)142×132光源白熱灯60W相当色温度(K)5000材質(カバー)アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)92.3光源寿命40000時間容量(VA)8色(カバー)乳白(マット)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)425
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする