曜日別特売
HG-1310 0230 ホースニップH105×3MF SK11 12311236

HG-1310 0230 ホースニップH105×3MF SK11 12311236
HG-1310 0230 ホースニップH105×3MF SK11 12311236
HG-1310 0230 ホースニップH105×3MF SK11 12311236

ホースニップH105×3MF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12311236品番HG-1310 0230
販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

エアー配管用ホースニップルです。
ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。

用途
エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8使用流体空気ホース口径(Φmm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする