曜日別特売
HH-2040 0300 ホース継手 H127 SK11 12311306

HH-2040 0300 ホース継手 H127 SK11 12311306
HH-2040 0300 ホース継手 H127 SK11 12311306

ホース継手 H127

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12311306品番HH-2040 0300
販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

エアー配管用ホース継手です。
ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。

用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)12.7(両側)適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする