HY-3310 0340 ホースジョイH105×3MF SK11 12311349

HY-3310 0340 ホースジョイH105×3MF SK11 12311349
HY-3310 0340 ホースジョイH105×3MF SK11 12311349

ホースジョイH105×3MF

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード12311349品番HY-3310 0340
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

エアー配管用ホースジョイントです。
ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。

用途エアー配管継手(ホースジョイント)。形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする