HS-2207 0350 ホースジョイントH7×2MF SK11 12311358

HS-2207 0350 ホースジョイントH7×2MF SK11 12311358
HS-2207 0350 ホースジョイントH7×2MF SK11 12311358

ホースジョイントH7×2MF

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード12311358品番HS-2207 0350
販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

エアー配管用の中間ニップルホースジョントです。
ホースとホースをストレートに接続するのに適した中間ニップルのジョイントです。

用途エアー配管継手(中間ニップルホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする